pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL1D134NDL HDI-E/C E27 100W 4200K ELLISS. TRASP. - 1D134NDL

DURALAMP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 100 W

  • Flusso luminoso - 8000 lm

  • Attacco lampada - E27

  • Indice di resa cromatica CRI - 60-69 (classe 2B)

  • Temperatura di colore correlata - 4200 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011905042004

Codice prodotto

DRL1D134NDL

Cod. produttore

1D134NDL

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

100 W

Flusso luminoso:

8000 lm

Attacco lampada:

E27

Indice di resa cromatica CRI:

60-69 (classe 2B)

Temperatura di colore correlata:

4200 K

Efficienza luminosa della lampada:

82 lm/W

Forma della lampada:

Ellissoide

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

58 mm

Tipologia:

Chiaro

Lunghezza totale:

145 mm

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Attacco: E27 ed E40. Bruciatore al quarzo. Versione ellissoidale chiara. Elevata efficienza. Funzionamento con reattore ed accenditore esterno. Specifiche dell'accenditore: frequenza nominale 50-60Hz. Tensione d'innesco: 3.5 ÷ 5.0kV. Tensione di alimentazione: 220 ÷ 250V 50- 60Hz con appropriate induttanze di reattore; alimentazioni al di fuori di questo intervallo richiedono un trasformatore per assicurare la corretta funzionalità della lampada. Richiesto schermo anti-scoppio. Temperatura minima di accensione: -15°C. Si suggerisce l'impiego di schermo anti-UV in caso di illuminazione di materiali particolarmente sensibili alla luce.