DURALAMP SPA - DRL1D10282P BTF 28W GR8 2700K - 1D10282P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 28 W
Flusso luminoso - 2050 lm
Attacco lampada - GR8
Temperatura di colore correlata - 2700 K
Durata di vita nominale media - 15000 h
Confezione
20 PZ
EAN
8011905052355
Codice prodotto
DRL1D10282P
Cod. produttore
1D10282P
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
28 W
Flusso luminoso:
2050 lm
Attacco lampada:
GR8
Temperatura di colore correlata:
2700 K
Durata di vita nominale media:
15000 h
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Colore della luce:
827
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Lunghezza totale:
200 mm
Numero di tubi della lampada:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
34 kWh
Un prodotto DURALAMP SPA
Scopri la serie DURALAMP SPA