DURALAMP SPA - DRL1D10172P BTF 16W GR8 4000K - 1D10172P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 16 W
Flusso luminoso - 1060 lm
Attacco lampada - GR8
Temperatura di colore correlata - 4000 K
Durata di vita nominale media - 15000 h
Confezione
20 PZ
EAN
8011905046606
Codice prodotto
DRL1D10172P
Cod. produttore
1D10172P
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
16 W
Flusso luminoso:
1060 lm
Attacco lampada:
GR8
Temperatura di colore correlata:
4000 K
Durata di vita nominale media:
15000 h
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Colore della luce:
840
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Lunghezza totale:
135 mm
Numero di tubi della lampada:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Un prodotto DURALAMP SPA
Scopri la serie DURALAMP SPA