pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL1D079784 DURALUX T 18W GX24D-2 4000K - 1D079784

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL1D079784 DURALUX T 18W GX24D-2 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Flusso luminoso - 1200 lm

  • Attacco lampada - GX24d-2

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

  • Durata di vita nominale media - 10000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905806408

Codice prodotto

DRL1D079784

Cod. produttore

1D079784

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

18 W

Flusso luminoso:

1200 lm

Attacco lampada:

GX24d-2

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Durata di vita nominale media:

10000 h

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Colore della luce:

840

Diametro:

49 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Lunghezza totale:

123 mm

Starter integrato:

sì

Colore:

Bianco

Numero di tubi della lampada:

3

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

23 kWh

Duralux T 18W GX24d-2 1200Lm 4000K 95V. Starter e condensatore antidisturbo incorporato nell'attacco. Funzionamento con alimentatore convenzionale, non utilizzabili con variatore di luce.