pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL1D0776K4 DURALUX LE 2G11 40W 4000K - 1D0776K4

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL1D0776K4 DURALUX LE 2G11 40W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 40 W

  • Flusso luminoso - 3300 lm

  • Attacco lampada - 2G11 (4-pins)

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

  • Durata di vita nominale media - 10000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905041625

Codice prodotto

DRL1D0776K4

Cod. produttore

1D0776K4

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

40 W

Flusso luminoso:

3300 lm

Attacco lampada:

2G11 (4-pins)

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Durata di vita nominale media:

10000 h

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Colore della luce:

840

Diametro:

43 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Lunghezza totale:

542 mm

Colore:

Bianco

Numero di tubi della lampada:

1

Adatto per alimentatore elettronico:

sì

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

44 kWh

Duralux L/E 40W 2G11, 4 pin 3300Lm 4000K. Lampada per alimentatore elettronico, utilizzabile con variatore di luce.