pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL12PAR56CW26 PAR56 12VAC/DC LED 6000K PER PISCINA 26W - 12PAR56CW26

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL12PAR56CW26 PAR56 12VAC/DC LED 6000K PER PISCINA 26W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Morsetto a vite

  • Potenza della lampada - 26...26 W

  • Flusso luminoso - 1700...1700 lm

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Lunghezza - 102 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905850791

Codice prodotto

DRL12PAR56CW26

Cod. produttore

12PAR56CW26

Produttore

DRL

Base:

Morsetto a vite

Potenza della lampada:

26...26 W

Flusso luminoso:

1700...1700 lm

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

102 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

177 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

26 kWh

PAR56 LUCE BIANCA 12Vac/dc 26W 1700lm 6000K 120°. Attacco a morsetti. Alimentazione: 12V, 50Hz (trasformatore elettromagnetico). Per impieghi in esterni ed in immersione negli appositi apparecchi. Materiale resistente al cloro ed additivi da piscina. Tonalità della luce: bianco freddo. Posizione di funzionamento: universale. Ridotta emissione di calore. Temperatura di funzionamento: -25 +40°C. Extra Long Life. Impiegabile negli impianti preesistenti, in sostituzione della PAR56 tradizionale. Corpo in acciaio inossidabile AISI 316 e copertura in policarbonato. Per piscine, fontane ed applicazioni SOLO IN IMMERSIONE. Profondità di immersione: 3 mt max.; profondità minima consigliata 45cm. IP68.