pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL05U652424IN DURASTRIP-P 24W/M 24V IP20 4M 6000K RA90 - 05U652424IN

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL05U652424IN DURASTRIP-P 24W/M 24V IP20 4M 6000K RA90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 9000 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 96 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905902643

Codice prodotto

DRL05U652424IN

Cod. produttore

05U652424IN

Produttore

DRL

Flusso luminoso al metro:

9000 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

96 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

480

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

3 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

Ottima efficienza luminosa ed un'emissione in grado di sostituire la fluorescenza nella maggior parte delle applicazioni con il vantaggio aggiunto della flessibilità. Ra> 90. Lunga durata di vita ed assenza manutenzione. Assenza di emissione UV. Facilitàdi montaggio: si fissa con il biadesivo 3M® di cui la striscia è dotata.Confezione da 4 metri per 96W. Il wattaggio indicato in tabella è da intendersi per l'intera rolla. Passo di taglio: 10 cm per 25W e 60W e 5cm per 96W.