DURALAMP SPA - DRL05U402424EX DURASTRIP-P 24W/M 24V IP65 4M 4000K RA90 - 05U402424EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2180 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 24 W
Confezione
1 PZ
EAN
8011905848934
Codice prodotto
DRL05U402424EX
Cod. produttore
05U402424EX
Produttore
DRL
Flusso luminoso al metro:
2180 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
24 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
13 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
480
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza delle singole sezioni:
50 mm
Con set di collegamento:
sì
Autoadesivo:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Altezza/profondità:
5 mm
Fattore di potenza:
1
Lunghezza totale:
4 m