pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL05U302424IN DURASTRIP-P 24W/M 24V IP20 4M 3000K RA90 - 05U302424IN

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL05U302424IN DURASTRIP-P 24W/M 24V IP20 4M 3000K RA90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2100 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 24 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905849047

Codice prodotto

DRL05U302424IN

Cod. produttore

05U302424IN

Produttore

DRL

Flusso luminoso al metro:

2100 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

24 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

75

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

3 mm

Con elemento terminale:

no

Fattore di potenza:

1

Lunghezza totale:

4 m

DURASTRIP SELECT IP20 - Ottima efficienza luminosa ed un'emissione in grado di sostituire la fluorescenza nella maggior parte delle applicazioni con il vantaggio aggiunto della flessibilità. Ra> 90. Lunga durata di vita ed assenza manutenzione. Assenza di emissione UV. Facilità di montaggio: si fissa con il biadesivo 3M di cui la striscia è dotata. Confezione da 4 metri per la 96W. Il wattaggio indicato in tabella è da intendersi per l'intera rolla. Passo di taglio: 5cm per 96W. ISTRUZIONI D'USO: Massima lunghezza per singola alimentazione: 4 Ampere. Non usare con i trasformatori elettronici per alogene: si consiglia l'impiego degli alimentatori per LED indicati. Striscia LED 96W 8400lm 3000K CRI >90 - 120°.