pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL03728 OLIVA ALOGENA E14 28W 230V TRASPARENTE - 03728

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL03728 OLIVA ALOGENA E14 28W 230V TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 28 W

  • Flusso luminoso - 370 lm

  • Attacco lampada - E14

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Durata di vita nominale media - 2000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905827656

Codice prodotto

DRL03728

Cod. produttore

03728

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

28 W

Flusso luminoso:

370 lm

Attacco lampada:

E14

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Durata di vita nominale media:

2000 h

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Forma della lampada:

Candela

Lunghezza totale:

98 mm

Vetro a tortiglione:

no

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

35 mm

Protezione UV:

sì

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

28 kWh

Candela ALOGENA * Attacchi: E27, B22. * A tensione di rete, senza trasformatore. * Lampade atte a sostituire immediatamente quelle ad incandescenza: stesso tipo di luce brillante, stesse forme classiche e rassicuranti. * Linea rinnovata a favore di una maggiore efficienza: Classe Energetica C, per un risparmio energetico fino al 25%!

Un prodotto DURALAMP SPA

Scopri la serie DURALAMP SPA