pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL02027 DURALUX D/E FLUO G24Q-3 26W 4000K - 02027

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL02027 DURALUX D/E FLUO G24Q-3 26W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 26 W

  • Flusso luminoso - 1720 lm

  • Attacco lampada - G24q-3

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

  • Durata di vita nominale media - 10000 h

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011905190798

Codice prodotto

DRL02027

Cod. produttore

02027

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

26 W

Flusso luminoso:

1720 lm

Attacco lampada:

G24q-3

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Durata di vita nominale media:

10000 h

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Colore della luce:

840

Diametro:

40 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Lunghezza totale:

165 mm

Starter integrato:

no

Colore:

Bianco

Numero di tubi della lampada:

2

Adatto per alimentatore elettronico:

sì

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

29 kWh

Duralux D/E 26W 1720Lm 4000K G24q-3, 4 pin 97V. Lampada per alimentatori elettronici, utilizzabile con variatori di luce. Polveri ai trifosfori. Ottimo controllo della temperatura di colore e della resa di colore. Risparmio energetico pari all'80% rispetto all'emissione luminosa di lampade ad incande scenza.

Un prodotto DURALAMP SPA

Scopri la serie DURALAMP SPA