pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL02015 DURALUX D FLUO G24D-2 18W 4000K - 02015

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL02015 DURALUX D FLUO G24D-2 18W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Flusso luminoso - 1200 lm

  • Attacco lampada - G24d-2

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

  • Durata di vita nominale media - 10000 h

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011905190644

Codice prodotto

DRL02015

Cod. produttore

02015

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

18 W

Flusso luminoso:

1200 lm

Attacco lampada:

G24d-2

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Durata di vita nominale media:

10000 h

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Colore della luce:

840

Diametro:

40 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Lunghezza totale:

153 mm

Starter integrato:

sì

Colore:

Bianco

Numero di tubi della lampada:

2

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

23 kWh

Duralux D 18W 1200Lm 4000K. Attacco G24d, 2 pin. Starter e condensatore antidisturbo incorporato nell'attacco. Lampade fluorescenti compatte per alimentatori convenzionali: ideali per l'ottimizzazione dello spazio. Polveri ai trifosfori. Ottimo controllodella temperatura di colore e della resa di colore. Non utilizzabili con variatore di luce. Risparmio energetico pari all'80% rispetto all'emissione luminosa di lampade ad incande scenza.