DURALAMP SPA - DRL01949PC BISPINA 12V 3W G4 D.16 LED - 01949PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G4
Potenza della lampada - 2.5...2.5 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
8011905862510
Codice prodotto
DRL01949PC
Cod. produttore
01949PC
Produttore
DRL
Attacco lampada:
G4
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Capsula
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh