pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL01718 SFERA ALOGENA E14 18W 230V TRASPARENTE - 01718

DURALAMP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Flusso luminoso - 205 lm

  • Attacco lampada - E14

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Durata di vita nominale media - 1500 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905829094

Codice prodotto

DRL01718

Cod. produttore

01718

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

18 W

Flusso luminoso:

205 lm

Attacco lampada:

E14

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Durata di vita nominale media:

1500 h

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Lunghezza totale:

78 mm

Vetro a tortiglione:

no

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

45 mm

Protezione UV:

sì

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Attacchi: E14, E27. A tensione di rete, senza trasformatore. Lampade atte a sostituire immediatamente quelle ad incandescenza: stesso tipo di luce brillante, stesse forme classiche e rassicuranti. Linea rinnovata a favore di una maggiore efficienza: Classe Energetica C sulla maggioranza dei codici per un risparmio energetico fino al 25%!