DURALAMP SPA - DRL00120 PERETTA FORNO 25X57 E14 15W 230V CHIARA - 00120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Chiaro
Flusso luminoso - 70 lm
Attacco lampada - E14
Durata di vita nominale media - 1000 h
Corrente nominale - 60 mA
Confezione
25 PZ
EAN
8011905018276
Codice prodotto
DRL00120
Cod. produttore
00120
Produttore
DRL
Tipologia:
Chiaro
Flusso luminoso:
70 lm
Attacco lampada:
E14
Durata di vita nominale media:
1000 h
Corrente nominale:
60 mA
Diametro:
25 mm
Lunghezza totale:
57 mm
Adatto per forno:
sì
Piccola Pera resistente a 300°C per i forni.