pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL00108 TUBOLARE 17X55 E14 11W 230V CHIARA - 00108

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL00108 TUBOLARE 17X55 E14 11W 230V CHIARA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Chiaro

  • Flusso luminoso - 58 lm

  • Attacco lampada - E14

  • Durata di vita nominale media - 1000 h

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905030148

Codice prodotto

DRL00108

Cod. produttore

00108

Produttore

DRL

Tipologia:

Chiaro

Flusso luminoso:

58 lm

Attacco lampada:

E14

Durata di vita nominale media:

1000 h

Colore:

Neutro

Corrente nominale:

40 mA

Diametro:

17 mm

Lunghezza totale:

55 mm

Adatto per forno:

sì

Adatto per frigorifero:

no

Lampade impiegate in installazioni decorative, festoni, spazi commerciali, ecc. o per usi speciali.Attacco a baionetta sulla Tubolare per macchina da cucire. Versione tubolare resistenti a 300°C per i forni.