DURACELL - GITLR54B2 DURACELL LR 54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 42 mAh
Designazione IEC - LR 54
Modello - Alcali-Manganese
Confezione
10 PZ
EAN
8013768832853
Codice prodotto
GITLR54B2
Cod. produttore
LR54B2
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
42 mAh
Designazione IEC:
LR 54
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
3.05 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
1.2 g
Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli.



