DURACELL - GITDLR43 DURACELL LR 43 - DLR43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 105 mAh
Designazione IEC - LR 43
Modello - Alcali-Manganese
Confezione
10 PZ
EAN
5000394052581
Codice prodotto
GITDLR43
Cod. produttore
DLR43
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
105 mAh
Designazione IEC:
LR 43
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
4.2 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
1.5 g
Batterie non ricaricabili, marca UNOEFFE SRL, modello GITLR43 - DLR43 DURACELL LR 43


