DURACELL - GITDL223 DURACELL DL 223 ULTRA (CRP2P)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 6 V
Capacità - 1400 mAh
Designazione IEC - CR-P 2
Modello - Litio
Confezione
6 PZ
EAN
8029564609780
Codice prodotto
GITDL223
Cod. produttore
DL223
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
6 V
Capacità:
1400 mAh
Designazione IEC:
CR-P 2
Modello:
Litio
Lunghezza:
19.5 mm
Altezza compresi poli:
36 mm
Larghezza:
35 mm
Peso:
38 g
Sia che la vostra fotocamera richieda una batteria piatta, o una di dimensioni "non-standard", Duracell ne offre di diversi tipi per soddisfare le necessità del tuo apparecchio fotografico.