DURACELL - GITDL1/3 DURACELL DL 1/3 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 160 mAh
Modello - Litio
Altezza compresi poli - 12 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8029564609773
Codice prodotto
GITDL1/3
Cod. produttore
DL1/3
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
160 mAh
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
12 mm
Pila Duracell DL1/3N 3 Volt specifica per macchine fotografiche. La pila Duracell ultra con struttura chimica al Litio è stata progettata specialmente per offrire prestazioni di maggior durata. Duracell Ultra è la pila più potente, che offre energia, efficienza e alimentazione inesauribili. Adatta in particolare per Fotocamere e Macchine fotografiche reflex a lente singola (SLR, Single-Lens Reflex).


