pagina iniziale

DURACELL - GITDCR2 DURACELL CR 2 ULTRA - DCR2

DURACELL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 3 V

  • Capacità - 800 mAh

  • Designazione IEC - CR 2

  • Modello - Litio / Biossido di manganese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5000394020306

Codice prodotto

GITDCR2

Cod. produttore

DCR2

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

3 V

Capacità:

800 mAh

Designazione IEC:

CR 2

Modello:

Litio / Biossido di manganese

Altezza compresi poli:

27 mm

Diametro:

15.6 mm

Peso:

11 g

Sia che la vostra fotocamera richieda una batteria piatta, o una di dimensioni "non-standard", Duracell ne offre di diversi tipi per soddisfare le necessità del tuo apparecchio fotografico.