DURACELL - GITD386 DURACELL D 386 - D386

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 130 mAh
Designazione IEC - SR 43
Modello - Ossido di argento / Zinco
Confezione
1 PZ
EAN
5000394067721
Codice prodotto
GITD386
Cod. produttore
D386
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
130 mAh
Designazione IEC:
SR 43
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Altezza compresi poli:
4.2 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
1.65 g
Qualunque sia il tipo d'orologio che possiedi, troverai senz'altro quella che cerchi. Le battiere a bottone Duracell in ossido di argento hanno tutta la qualità e l'energia che ti aspetti da un prodotto Duracell.