pagina iniziale

DURACELL - GITD20 DURACELL MN 1300 PLUS - D20

DURACELL
copiacopia
DURACELL - GITD20 DURACELL MN 1300 PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Torcia (D)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Designazione IEC - LR 20

  • Altra designazione - D / AM 1

  • Modello - Alcali-Manganese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5000394141988

Codice prodotto

GITD20

Cod. produttore

D20

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Torcia (D)

Tensione nominale:

1.5 V

Designazione IEC:

LR 20

Altra designazione:

D / AM 1

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

61.5 mm

Diametro:

34.2 mm

Peso:

139 g

Duracell Plus Tipo D (Confezione da 2) economiche e adatte a qualsiasi utilizzo, caratterizzate da un'alto livello di uscita energetica, le pile alcaline di TIPO D da 1,5V sono affidabili, hanno una lunga durata di conservazione e offrono un'ottima prestazione a basse temperature.