DURACELL - GITD14 DURACELL MN 1400 PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Mezza torcia (C)
Tensione nominale - 1.5 V
Designazione IEC - LR 14
Altra designazione - C / AM 2
Modello - Alcali-Manganese
Confezione
1 PZ
EAN
5000394141827
Codice prodotto
GITD14
Cod. produttore
D14
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Mezza torcia (C)
Tensione nominale:
1.5 V
Designazione IEC:
LR 14
Altra designazione:
C / AM 2
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
50 mm
Diametro:
26.2 mm
Peso:
69 g
Economiche e adatte a qualsiasi utilizzo, caratterizzate da un'alto livello di uscita energetica, le pile alcaline di TIPO C da 1,5V sono affidabili, hanno una lunga durata di conservazione e offrono un'ottima prestazione a basse temperature.Ora, le pileDuracell Plus Power durano ancora di più rispetto alle precedenti pile Duracell Plus. Sono perfette per l'uso quotidiano. Blister da 2 pz.