pagina iniziale

DURACELL - GITD12 DURACELL MN 1203 PLUS - D12

DURACELL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Piatta

  • Tensione nominale - 4.5 V

  • Capacità - 5400 mAh

  • Designazione IEC - 3 LR 12

  • Modello - Alcali-Manganese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5000394146235

Codice prodotto

GITD12

Cod. produttore

D12

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Piatta

Tensione nominale:

4.5 V

Capacità:

5400 mAh

Designazione IEC:

3 LR 12

Modello:

Alcali-Manganese

Lunghezza:

22 mm

Altezza compresi poli:

67 mm

Larghezza:

62 mm

Peso:

154 g

Pila alcalina da 4,5 V economica e adatta a qualsiasi utilizzo. Caratterizzate da un'alto livello di uscita energetica, queste pile sono affidabil, hanno una lunga durata di conservazione e offrono un'ottima prestazione a basse temperature.