DURACELL - GITD11 DURACELL MN 11


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 6 V
Capacità - 33 mAh
Modello - Alcali-Manganese
Altezza compresi poli - 16.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5000394015159
Codice prodotto
GITD11
Cod. produttore
D11
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
6 V
Capacità:
33 mAh
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
16.5 mm
Diametro:
10.22 mm
Peso:
4 g
Trova l'energia e l'affidabilità di cui hai bisogno per i tuoi dispositivi importanti come portachiavi, allarme per l'auto e GPS. Puoi contare su Duracell per l'energia di cui hai più bisogno.