DURACELL - GIT377 D377 DURACELL D 377

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 24 mAh
Designazione IEC - SR 66
Modello - Ossido di argento / Zinco
Confezione
10 PZ
EAN
5000394063006
Codice prodotto
GIT377
Cod. produttore
377
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
24 mAh
Designazione IEC:
SR 66
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Altezza compresi poli:
2.6 mm
Diametro:
6.8 mm
Peso:
0.4 g
Qualunque sia il tipo d'orologio che possiedi, troverai senz'altro quella che cerchi. Le battiere a bottone Duracell in ossido di argento hanno tutta la qualità e l'energia che ti aspetti da un prodotto Duracell.