DURACELL - GIT2025 DURACELL DL 2025 - 2025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Pila a pastiglia
Tipologia - Litio/biossido di manganese
Tensione nominale - 3 V
Portata - 150 mAh
Designazione IEC - CR 2025
Confezione
1 PZ
EAN
8001024552553
Codice prodotto
GIT2025
Cod. produttore
2025
Produttore
GIT
Designazione della dimensione:
Pila a pastiglia
Tipologia:
Litio/biossido di manganese
Tensione nominale:
3 V
Portata:
150 mAh
Designazione IEC:
CR 2025
Altezza inclusi i poli:
2.5 mm
Diametro:
20 mm
Peso:
2.2 g
Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli



