DUCATI ENERGIA - DUC416533100 1,67KVAR450V50HZ COND.MONOF. MONO - 416533100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 26.3 µF
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 45 mm
Lunghezza - 115 mm
Con morsetto a innesto - sì
Confezione
40 PZ
EAN
7449071384283
Codice prodotto
DUC416533100
Cod. produttore
416533100
Produttore
DUC
Portata:
26.3 µF
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
45 mm
Lunghezza:
115 mm
Con morsetto a innesto:
sì
I condensatori della nuova serie MONO - LONG LIFE vengono realizzati utilizzando elementi avvolti con il nuovo film PPMh e introdotto in custodie e coperchio metallico. Le parti vengono assemblate mediante aggraffatura, al fine di garantire la perfetta ermeticità del sistema ed il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione. L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.
Un prodotto DUCATI ENERGIA
Scopri la serie DUCATI ENERGIA


