DUCATI ENERGIA - DUC416532200 3,33KVAR415V50HZ COND.MONOF. MONO - 416532200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 61.6 µF
Tensione nominale - 415...415 V
Con morsetto a innesto - sì
Diametro - 50 mm
Lunghezza - 150 mm
Confezione
28 PZ
EAN
8001024038187
Codice prodotto
DUC416532200
Cod. produttore
416532200
Produttore
DUC
Portata:
61.6 µF
Tensione nominale:
415...415 V
Con morsetto a innesto:
sì
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
150 mm
I condensatori della nuova serie MONO - LONG LIFE vengono realizzati utilizzando elementi avvolti con il nuovo film PPMh e introdotto in custodie e coperchio metallico. Le parti vengono assemblate mediante aggraffatura, al fine di garantire la perfetta ermeticità del sistema ed il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione. L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


