DUCATI ENERGIA - DUC416464100 10KVAR500V50HZ COND.TRIF. MODXD - 416464100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 43 µF
Tensione nominale - 500...500 V
Diametro - 75 mm
Lunghezza - 255 mm
Confezione
6 PZ
EAN
7449076178023
Codice prodotto
DUC416464100
Cod. produttore
416464100
Produttore
DUC
Portata:
43 µF
Tensione nominale:
500...500 V
Diametro:
75 mm
Lunghezza:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


