DUCATI ENERGIA - DUC416462360 30KVAR415V50HZ COND.TRIF. MODXD - 416462360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 185 µF
Tensione nominale - 415...415 V
Diametro - 116 mm
Lunghezza - 290 mm
Confezione
4 PZ
EAN
7449078968974
Codice prodotto
DUC416462360
Cod. produttore
416462360
Produttore
DUC
Portata:
185 µF
Tensione nominale:
415...415 V
Diametro:
116 mm
Lunghezza:
290 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


