pagina iniziale

DUCATI ENERGIA - DUC416303764 3,33KVAR400V50HZ COND.MONOF. FLOPPY - 416303764

DUCATI ENERGIA
copiacopia
DUCATI ENERGIA - DUC416303764 3,33KVAR400V50HZ COND.MONOF. FLOPPY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 66.3 µF

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Diametro - 60 mm

  • Lunghezza - 137 mm

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

Serie 416.30

EAN

8001021945020

Codice prodotto

DUC416303764

Cod. produttore

416303764

Produttore

DUC

Portata:

66.3 µF

Tensione nominale:

400...400 V

Diametro:

60 mm

Lunghezza:

137 mm

I condensatori della serie FLOPPY CAP - STANDARD LIFE sono realizzati utilizzando custodie metalliche. I coperchi sono in materiale plastico autoestinguente (Classe V2 in accordo allo standard UL 94 per la classificazione sull’infiammabilità). La chiusura del condensatore è realizzata mediante bordatura della custodia sul coperchio, soluzione che garantisce una perfetta ermeticità per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione L’adozione di un contenitore isolanteposto tra l’elemento capacitivo e la custodia metallica, unitamente al bloccaggio dell’elemento capacitivo in resina, rendono il condensatore estremamente sicuro dal punto di vista elettrico (isolamento verso massa) che di insensibilità alle vibrazioni.