pagina iniziale

DUCATI ENERGIA - DUC416300564 1,67KVAR230V50HZ COND.MONOF. FLOPPY - 416300564

DUCATI ENERGIA
copiacopia
DUCATI ENERGIA - DUC416300564 1,67KVAR230V50HZ COND.MONOF. FLOPPY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 100 µF

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Diametro - 60 mm

  • Lunghezza - 137 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001021944917

Codice prodotto

DUC416300564

Cod. produttore

416300564

Produttore

DUC

Portata:

100 µF

Tensione nominale:

230...230 V

Diametro:

60 mm

Lunghezza:

137 mm

I condensatori della serie FLOPPY CAP - STANDARD LIFE sono realizzati utilizzando custodie metalliche. I coperchi sono in materiale plastico autoestinguente (Classe V2 in accordo allo standard UL 94 per la classificazione sull’infiammabilità). La chiusura del condensatore è realizzata mediante bordatura della custodia sul coperchio, soluzione che garantisce una perfetta ermeticità per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione L’adozione di un contenitore isolanteposto tra l’elemento capacitivo e la custodia metallica, unitamente al bloccaggio dell’elemento capacitivo in resina, rendono il condensatore estremamente sicuro dal punto di vista elettrico (isolamento verso massa) che di insensibilità alle vibrazioni.