pagina iniziale

DUCATI ENERGIA - DUC41604C447.CU 2UF250V COND.M. CAVETTO250MM CODOLO - 41604C447.CU

DUCATI ENERGIA
copiacopia
DUCATI ENERGIA - DUC41604C447.CU 2UF250V COND.M. CAVETTO250MM CODOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 2 µF

  • Tipologia - Condensatore parallelo per lampada fluorescente

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Diametro - 25 mm

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449077754806

Codice prodotto

DUC41604C447.CU

Cod. produttore

41604C447.CU

Produttore

DUC

Portata:

2 µF

Tipologia:

Condensatore parallelo per lampada fluorescente

Tensione nominale:

250...250 V

Diametro:

25 mm

Lunghezza:

50 mm

Con morsetto a innesto:

sì

Tensione nominale : 250 V~ - 50/60 Hz 280 V~ - 50 Hz Temperatura di lavoro : –25... +85°C Angolo di perdita : tanb ) 20•10–4 (20°C, Vn, 50 Hz) Resistenza di scarica : 1 M1 ) 22 +F 300 k1 25 ÷ 70 +F 220 k1 80 ÷ 100 +F Tensione di prova : Trale armature: 2,Un per 2 sec. verso massa: 2 kV per 60 sec. (prova di tipo) Omologazioni : Norme di riferimento : EN 61048/A1/A2 tipo A - EN 61049 Rivestimento : Custodia e coperchio in materiale plastico autoestinguente Terminali : Terminali ad innesto 2,8 mm2 Cavetti unipolari rigidi isolati in PVC 90°C 0,5 mm2 - con morsettiera integrata Grado di protezione : IP00 Tolleranza di capacità : ± 10%