DUCATI ENERGIA - DUC415040720N 260KVAR525V50HZA.AUTOM.LONGLIFEDCT400M - 415040720N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001024793956
Codice prodotto
DUC415040720N
Cod. produttore
415040720N
Produttore
DUC
Sistema di rifasamento automatico adatto per impianti con distorsione armonica in corrente, senza condensatori inseriti, inferiore al 27%. Regolatore digitale a microprocessore serie rEVOLUTION R5 con connessione NFC per scambio configurazioni e informazioni di stato tramite App ''Ducati Smart Energy'', autoriconoscimento del verso e della posizione del TA con seguente riduzione e semplificazione delle azioni dell'operatore. Porta di comunicazione RS485 e trasmissione radio a 868Hz per condivisione dati in Cloud Ducnet Condensatori serie MONO Long Life 4In in polipropilene metallizzato ad alto gradiente. Carpenteria di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche colore RAL 7035. Sezionatore omnipolare con blocco porta e corrente nominale dimensionata 1,45In secondo la norma CEI EN. Contattori adatti per carichi capacitivi dotati di dispositivi di limitazione della corrente di inserzione con alimentazione a 230V. Potenza nominale 260kvar a 525V, ovvero 150kvar a 400V.


