pagina iniziale

DUCATI ENERGIA - DUC415040376 180KVAR525VA.AUTOM.LONGLIFEDCT200MIP54 - 415040376

DUCATI ENERGIA
copiacopia
DUCATI ENERGIA - DUC415040376 180KVAR525VA.AUTOM.LONGLIFEDCT200MIP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003567942

Codice prodotto

DUC415040376

Cod. produttore

415040376

Produttore

DUC

Sistema di rifasamento automatico adatto per impianti con distorsione armonica in corrente, senza condensatori inseriti, inferiore al 27%. Regolatore digitale a microprocessore serie rEVOLUTION R5 con connessione NFC per scambio configurazioni e informazioni di stato tramite App ''Ducati Smart Energy'', autoriconoscimento del verso e della posizione del TA con seguente riduzione e semplificazione delle azioni dell'operatore. Condensatori serie MONO Long Life 4In in polipropilene metallizzato ad alto gradiente. Carpenteria di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche colore RAL 7035. Sezionatore omnipolare con blocco porta e corrente nominale dimensionata 1,45In secondo la norma CEI EN. Contattori adatti per carichi capacitivi dotati di dispositivi di limitazione della corrente di inserzione con alimentazione a 230V. Potenza nominale 180kvar a 525V, ovvero 104kvar a 400V. IP54