pagina iniziale

DUCATI ENERGIA - DUC415040260 120KVAR450V50HZA.AUTOM.LONGLIFEDCT200M - 415040260

DUCATI ENERGIA
copiacopia
DUCATI ENERGIA - DUC415040260 120KVAR450V50HZA.AUTOM.LONGLIFEDCT200M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022665132

Codice prodotto

DUC415040260

Cod. produttore

415040260

Produttore

DUC

Tensione nominale:

400...400 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

- Tensione di rete (impiego): 400 V (altre tensioni su richiesta).- Frequenza nominale: 50 Hz (60 Hz a richiesta).- Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte)- Altitudine: ≤ 2000 m s.l.m.- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C- Servizio: continuo.- Classe di temperatura ambiente: -5 + 40°C (su richiesta + 55 °C)- Norme: CEI EN 61921