DUCATI ENERGIA - DUC415040105 200KVAR415V50HZA.AUTOM.LONGLIFEDCT200M - 415040105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 415...415 V
Frequenza nominale - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie 200-M
EAN
8001022666405
Codice prodotto
DUC415040105
Cod. produttore
415040105
Produttore
DUC
Tensione nominale:
415...415 V
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Sistemi automatici di rifasamento con condensatori long life 4In. Gamma di potenza da 20 a 200 kVAr 415V. Serie Ducati 200-M. Potenza totale kVAr: 200 N° gradini: 10 N° batterie: 5 Potenza batterie kVAr: 20/20/40/40/80 Dimensioni L/P/H mm: 400x270x1400.