pagina iniziale

DRAKA - DRA60087604 Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF - 60087604

copiacopia
DRAKA - DRA60087604 Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Categoria - 7

  • Colore del rivestimento - Arancione

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8717511636667

Codice prodotto

DRA60087604

Cod. produttore

60087604

Produttore

DRA

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Categoria:

7

Colore del rivestimento:

Arancione

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro del conduttore:

0.56 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

23

Numero di elementi del trefolo:

4

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Peso:

51 kg/km

Diametro esterno circa:

7.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

79 %