pagina iniziale

DRAKA - DRA60073046 LWL Kabel Singlemode A-DQ(ZN)B2Y 24E9/12 - 60073046

copiacopia
DRAKA - DRA60073046 LWL Kabel Singlemode A-DQ(ZN)B2Y 24E9/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

8717511618304

Codice prodotto

DRA60073046

Cod. produttore

60073046

Produttore

DRA

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

12

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Materiale del rivestimento:

Altro

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Cavo senza metallo:

sì

Insufflabile:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

6.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

67 mm

Terreno:

sì