pagina iniziale

DRAKA - DRA60060185 Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF - 60060185

copiacopia
DRAKA - DRA60060185 Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 7

  • Colore del rivestimento - Arancione

Confezione

  • 500 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4428 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8717511641098

Codice prodotto

DRA60060185

Cod. produttore

60060185

Produttore

DRA

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

7

Colore del rivestimento:

Arancione

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro del conduttore:

0.56 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

23

Numero di elementi del trefolo:

4

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Peso:

54.5 kg/km

Diametro esterno circa:

7.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

29.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

79 %