pagina iniziale

DRAKA - DRA60050652 Datenkabel Kat. 8.2 S/FTP 4x2xAWG22/1 LS - 60050652

copiacopia
DRAKA - DRA60050652 Datenkabel Kat. 8.2 S/FTP 4x2xAWG22/1 LS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - 8.2 (IEC)

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8717511628280

Codice prodotto

DRA60050652

Cod. produttore

60050652

Produttore

DRA

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

8.2 (IEC)

Colore del rivestimento:

Giallo

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

4

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

8.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

73 %