pagina iniziale

DRAKA - DRA60017491 Datenkabel Kat.5e Duplex SF/UTP 2x(4x2xA - 60017491

copiacopia
DRAKA - DRA60017491 Datenkabel Kat.5e Duplex SF/UTP 2x(4x2xA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 16

  • sezione nominale del conduttore - 0.2 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Ritorcitura - Fascio

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8717511107976

Codice prodotto

DRA60017491

Cod. produttore

60017491

Produttore

DRA

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

16

sezione nominale del conduttore:

0.2 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.5 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

8

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

13 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

30 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

69 %