pagina iniziale

DRAKA - DRA60015948 UC300 HS26 C5e SF/UTPp 4P LSHF GY 500DW, - 60015948

copiacopia
DRAKA - DRA60015948 UC300 HS26 C5e SF/UTPp 4P LSHF GY 500DW,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - 0.48 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliolefina

  • Ritorcitura - Strati

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8717511107327

Codice prodotto

DRA60015948

Cod. produttore

60015948

Produttore

DRA

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

0.48 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Ritorcitura:

Strati

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

0.48 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

4

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film + treccia

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Geometria del cavo:

Tondo

Diametro esterno circa:

5.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

35 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

67 %