DRAKA - DRA60015299 Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 PUR F - 60015299

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Categoria - 7
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8717511424110
Codice prodotto
DRA60015299
Cod. produttore
60015299
Produttore
DRA
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Categoria:
7
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro del conduttore:
0.56 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Peso:
92 kg/km
Diametro esterno circa:
7.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...75 °C
Valore NPV:
79 %


