DRAKA - DRA60013237 Datenkabel Kat.5e SF/UTP 4x2xAWG24/1 LSH - 60013237

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Categoria - 5e
Colore del rivestimento - Grigio
Elemento ritorto - Coppie
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8717511108713
Codice prodotto
DRA60013237
Cod. produttore
60013237
Produttore
DRA
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro del conduttore:
0.51 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Geometria del cavo:
Tondo
Diametro esterno circa:
6.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...0 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...0 °C


