pagina iniziale

DRAKA - DRA60011597 UC300 HS26 C5e SF/UTPp 4P LSHF GY 1000DW - 60011597

copiacopia
DRAKA - DRA60011597 UC300 HS26 C5e SF/UTPp 4P LSHF GY 1000DW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 8

  • Categoria - 5e

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8717511147996

Codice prodotto

DRA60011597

Cod. produttore

60011597

Produttore

DRA

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

8

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.48 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

37 kg/km

Diametro esterno circa:

5.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C