DRAKA - DRA60011276 Erd-Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 L - 60011276

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Altro
Categoria - 7
Colore del rivestimento - Nero
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8430220403701
Codice prodotto
DRA60011276
Cod. produttore
60011276
Produttore
DRA
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Altro
Categoria:
7
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro del conduttore:
0.56 mm
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
4
Terreno:
sì
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
67 kg/km
Diametro esterno circa:
8.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
80 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
80 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
40 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-55...60 °C
Valore NPV:
79 %


