pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMRASRA080 RISCALDATORE ANTICONDENSA 80W - RASRA080

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMRASRA080 RISCALDATORE ANTICONDENSA 80W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 80 W

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Con soffiante - no

  • Con termostato per ambienti - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

439 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603149670

Codice prodotto

KLMRASRA080

Cod. produttore

RASRA080

Produttore

DKC

Potenza nominale:

80 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Con soffiante:

no

Con termostato per ambienti:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Larghezza:

61 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

167 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

I riscaldatori anticondensa, costituiti da una resistenza PTC autoregolante e da un involucro in alluminio anodizzato nero, garantiscono una sicurezza di esercizio costante, prevenendo la formazione di condensa all'interno di quadri elettrici. Sono disponibili due versioni: con cavo di collegamento (fino a 30W) e con morsettiera di collegamento (da 45-150W). Sono predisposti per il montaggio su guida 35 mm EN 50022. Frrequenza normale 50-60 Hz. Grado di protezione IP20 secondo EN 60529.